Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Gewindebohrersatz, 2-teilig M5


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-152479
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     152479
EAN/GTIN:
     5056070948341
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Fertigschneider
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Set Typ = Gewindebohrersatz
Typ = Gerade Nut
Stückzahl = 2
Material/Stoff = HSS

Metrischer Gewindebohrersatz, ISO. 2-teiliger Satz (Vor-und Fertigschneider) Lieferung in einem Polypropylen-Koffer Grobgewinde
Weitere Informationen:
Set Typ:
Gewindebohrersatz
Typ:
Gerade Nut
Stückzahl:
2
Material/Stoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz m5, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz 2-teilig, 152479, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, RS PRO, T11120500, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 15,69*
€ 18,67
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 15,32*
€ 18,23
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 14,47*
€ 17,22
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 13,25*
€ 15,77
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,90*
€ 15,35
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 10,59*
€ 12,60
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
494124
ab € 13,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.