Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Gewindebohrersatz, 2-teilig 5/16 UNC


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-152429
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     152429
EAN/GTIN:
     5056070948280
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Fertigschneider
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Gewindegröße = 5/16 UNC
Typ = Gerade Nut
Stückzahl = 2
Material/Stoff = HSS

UNC-Gewindeschneidersatz. Ein Vorschneider (mit einer Fase 4°) und ein Fertigschneider (mit einer Fase 23°) je Satz Geliefert in Polypropylenrohren
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
5/16 UNC
Typ:
Gerade Nut
Stückzahl:
2
Material/Stoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: UNC-Gewindebohrer, gewindebohrer satz 2-teilig, gewindebohrer satz, 152429, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, RS PRO, T1112516UNC, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 8,78*
€ 10,45
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 8,73*
€ 10,39
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 8,47*
€ 10,08
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 7,71*
€ 9,17
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,38*
€ 8,78
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 5,85*
€ 6,96
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
494124
ab € 13,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.