Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Gewindebohrersatz, 2-teilig 3/8 BSP


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-152160
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     152160
EAN/GTIN:
     5056070947962
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Fertigschneider
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Gewindegröße = 3/8 BSP
Typ = Gerade Nut
Stückzahl = 2
Material/Stoff = HSS

2-teilige HSS-BSP-Handbohrersätze von RS Pro. Wir stellen Ihnen 2-teilige HSS-Handbohrersätze (Hochgeschwindigkeitsstahl) unserer bewährten Eigenmarke RS PRO vor, eine Serie von Sätzen mit Werkzeugen, die ideal zum Schneiden von Gewinden in Materialien wie Metallschrauben sind. Die Durable Gewindebohrer in diesen Sätzen sind ideal für den Einsatz mit einem Gewindebohrer oder Bohrer und bieten ausgezeichnete Ergebnisse für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Sätze umfassen die 2 gängigen Arten von geraden Gewindebohrer einschließlich konischem Gewindebohrer und unterer Gewindebohrer, sodass Sie eine Reihe von Gewindebohraufgaben durchführen können, vom Starten eines neuen Gewindes bis zum Schneiden eines geraden Gewindes, sobald der Gewindebohrer in das Loch eintritt. Der Kegelschneider verfügt über eine 4°-Fase und der untere Gewindebohrer verfügt über eine 23°-Fase, die einen vielseitigen Satz bietet. Die 2-teiligen Hand-Gewindebohrersätze von RS Pro bestehen aus HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und bieten eine Durable und zuverlässige Auswahl an Werkzeugen und sind für eine Reihe von Gewindegrößen erhältlich. Diese vielseitigen Handhahnsätze werden mit einem Polypropylengehäuse geliefert, sodass Sie die Werkzeuge sicher aufbewahren können, wenn Sie sie nicht verwenden. Eigenschaften und Vorteile. Sätze umfassen 2 gängige Arten von Gewindebohrwerkzeugen einschließlich Tapee und Bodenhähne Kann je nach Anwendung mit einem Hahnschlüssel oder einem Elektrowerkzeug verwendet werden In einer Vielzahl von Größen erhältlich hergestellt mit Durable HSS Der Gewindebohrer verfügt über eine 4°-Abschrägung und der untere Gewindebohrer verfügt über eine 23°-Abschrägung für Vielseitigkeit Lieferung mit Polypropylenrohr zur sicheren Aufbewahrung. Anwendung. Handbohrersätze sind Handwerkzeuge zum Gewindeschneiden in Bohrungen in verschiedene Materialien wie Stahl, sodass Sie ein glattes und präzises Gewinde für Schrauben und andere Materialien erstellen können. Sie werden häufig in Anwendungen eingesetzt, darunter: Kfz Heimwerkerarbeiten Für Sanitäranlagen. Häufig gestellte Fragen. Wie wird ein Handtap verwendet?. Je nach Art des verwendeten Gewindebohrers und den Anwendungen können viele mit einem Gewindebohrer oder Elektrowerkzeug verwendet werden. Für ein glattes und präzises Gewindeschneiden ist ein Schraubenschlüsselwerkzeug besser geeignet, während ein Elektrowerkzeug für Rapid Gewindeschneiden geeignet ist. Nach dem Anbringen kann der Handhahn gedreht werden, um das Gewinde im erforderlichen Material zu schneiden. Woraus bestehen die Handhähne?. Die Handbohrersätze von RS Pro bestehen aus Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) und bieten eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und die ability, höheren Temperaturen standzuhalten. Was ist Fase?. Fase ist ein Begriff, der sich auf die Größe der Gewinde an einem Gewindebohrer bezieht, der konisch ist, so dass das Schneidgewinde allmählich vergrößert werden kann. Was ist BSP?. BSP ist ein Begriff, der sich eher auf die Handelsgröße als auf den Durchmesser bezieht und für British Standard Pipe steht. Es ist ein international anerkannter Begriff, der sich auf Gewinde- und Bohrergrößen bezieht. Welche Größen sind erhältlich?. 2-teilige Hand-Gewindebohrersätze von RS Pro sind in den folgenden Größen erhältlich: ; 152-176 152-176 : 1/4 Zoll BSP ; 152-160 152-160 : 3/8 Zoll BSP ; 152-378 152-378 : 1/2 Zoll BSP
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
3/8 BSP
Typ:
Gerade Nut
Stückzahl:
2
Material/Stoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz 2-teilig, gewindebohrer satz, 152160, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, RS PRO, T111238BSPF, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 38,19*
€ 45,45
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 37,52*
€ 44,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 35,10*
€ 41,77
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 33,04*
€ 39,32
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 32,04*
€ 38,13
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 27,26*
€ 32,44
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
494124
ab € 13,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.