| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-152136 Herst.-Nr.: 152136 EAN/GTIN: 5056070947948 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = 1/4 BSW Typ = Gerade Nut Stückzahl = 2 Material/Stoff = HSS
BSW – Gewindebohrersatz. Ein Vorschneider (mit einer Fase 4°) und ein Fertigschneider (mit einer Fase 23°) je Satz Geliefert in Polypropylenrohren Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | 1/4 BSW | Typ: | Gerade Nut | Stückzahl: | 2 | Material/Stoff: | HSS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer-Sortiment, Gewindebohrersortiment, gewindebohrer satz 2-teilig, gewindebohrer satz, bsw-gewindebohrer bsw 1/4, 152136, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, RS PRO, T111214BSW, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps |
| | |
| |