Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Hand Gewindebohrer, -teilig M3 x 0.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-152081
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     152081
EAN/GTIN:
     5056070947856
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Vorschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
gewindebohrer vorschneider
Set Typ = Gewindebohrer
Typ = Gerade Nut, Kegelform
Steigung = 0.5mm
Gewinde Standard = Metrisch
Stückzahl = 1
Material/Stoff = HSS

RS Pro HSS Gerade Nut. Einführung von HSS-Gewindebohrern (Hochgeschwindigkeitsstahl) mit gerader Nut, konische Handgewindebohrer unserer bewährten Eigenmarke RS PRO, einer Serie von Werkzeugen zum Schneiden von Gewinden in Material wie Metallschrauben. Diese Durable Gewindebohrer sind ideal für den Einsatz mit einem Gewindebohrer oder Bohrer und bieten ausgezeichnete Ergebnisse für eine Vielzahl von Anwendungen. Die geraden Gewindebohrer von RS Pro sind in einer Reihe von Größen von M2 bis M20 erhältlich und bieten eine große Auswahl für verschiedene Aufgaben. Der RS Pro Handbohrer mit gerader Nut besteht aus HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und bietet eine Durable und zuverlässige Auswahl an Werkzeugen, die für eine Reihe von Gewindegrößen geeignet sind. Diese vielseitigen Handgewindebohrer verfügen außerdem über eine blaue stromgehärtete Oberfläche, die die Reibung verringert und eine feine Oberfläche auf den Gewinden erzeugt. Eigenschaften und Vorteile. Ideal für das Gewindeschneiden mit einem Hahnschlüssel oder Elektrowerkzeug, je nach Anwendung erhältlich in einer Vielzahl von Gewindegrößen hergestellt mit Durable HSS Blaue stromgehärtete Oberfläche zur Reduzierung der Reibung und zur Herstellung einer feinen Gewindeoberfläche Erhältlich in einer Vielzahl von Ausführungen, einschließlich Kegel, Sekunde und Stecker. Anwendung. Handbohrersätze sind Handwerkzeuge zum Gewindeschneiden in Bohrungen in verschiedene Materialien wie Stahl, sodass Sie ein glattes und präzises Gewinde für Schrauben und andere Materialien erstellen können. Sie werden häufig in Anwendungen eingesetzt, darunter: Kfz Heimwerkerarbeiten Für Sanitäranlagen. Häufig gestellte Fragen. Wie wird ein Handtap verwendet?. Je nach Art des verwendeten Gewindebohrers und den Anwendungen können viele mit einem Gewindebohrer oder Elektrowerkzeug verwendet werden. Für ein glattes und präzises Gewindeschneiden ist ein Schraubenschlüsselwerkzeug besser geeignet, während ein Elektrowerkzeug für Rapid Gewindeschneiden geeignet ist. Nach dem Anbringen kann der Handhahn gedreht werden, um das Gewinde im erforderlichen Material zu schneiden. Woraus bestehen die Handhähne?. Die Handbohrersätze von RS Pro bestehen aus Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) und bieten eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und die ability, höheren Temperaturen standzuhalten. Sie verfügen außerdem über eine blaue stromgehärtete Oberfläche, die die Reibung reduziert und ein saubereres Gewinde erzeugt. Was ist der Unterschied zwischen konischen, zweiten und Steckergewindebohnen?. Konische Gewindebohrer werden häufig verwendet, um neue Gewinde in Materialien zu erzeugen und sind ideal für zähere Materialien wie Stahl, was einen allmählichen und glatten konischen Schnitt ermöglicht. Zweit- und Steckgewindebohrer haben einen kürzeren Kegel und mehr Gewinde und werden häufig verwendet, um Gewinde faster zu erstellen und neu zu schneiden.
Weitere Informationen:
Set Typ:
Gewindebohrer
Typ:
Gerade Nut, Kegelform
Steigung:
0.5mm
Gewinde Standard:
Metrisch
Stückzahl:
1
Material/Stoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: 152081, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, RS PRO, T11100301, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Recoil
25083
ab € 7,42*
Zubehör
RS Pro
215726
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.