Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Mureva ABS Installationsdose Grau IP55, BxTxH 65mm x 55mm x 105mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-151757
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ENN05003
EAN/GTIN:
     3295150050037
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen L x B x H = 65 x 55 x 105mm
Material = ABS
Länge = 65mm
Breite = 55mm
Höhe = 105mm
Schutzart = IP55
Farbe = Grau
Anzahl der Wege = 8
Better World-Produkt = Ja
Serie = Mureva

Mureva IP55 Abzweigdosen. Eine neue Serie von robusten, einfach zu installierenden und wasser- und stoßfesten Abzweigdosen von Schneider Electric. Gefertigt aus selbst verlöschendem, halogenfreiem Kunststoff mit einem großen Bereich von Betriebstemperaturen zwischen –25 °C und +40 °C und einer Glühdrahtbeständigkeit von 650 °C (IEC 60695-2-11) Eigenschaften und Vorteile: SBS-Tülle (Styrene-Butadien-Styrene) Hochwertige Abdeckung aus ABS oder Polypropylen Deckel aus Polypropylen Einrast- oder 1/4-Dreh-Deckelbefestigung Betriebstemperatur von -25 °C bis +40 °C IP55 gemäß IEC 60529 IK07 gemäß EN 50102 Komplett mit EVA-Schrittmembran-Kabel-/Leitungseingangsverschraubungen SIlicon- und halogenfreie Konstruktion Oberfläche in hellgrau (RAL 7035) Elektrische Isolierungsklasse II gemäß IEC 536Steckdosen sind in einer Auswahl von Größen und Formen erhältlich: 65 mm x 65 mm x 45 mm – ; 151-612 151-612 65 mm x 45 mm x 65 mm – ; 151-707 151-707 80 mm x 45 mm x 80 mm – ; 151-713 151-713 105 mm x 80 mm x 150 mm – ; 151-741 151-741 65 mm x 55 mm x 105 mm – ; 151-757 151-757 105 mm x 105 mm x 55 mm – ; 151-763 151-763 275 mm x 120 mm x 325 mm – ; 151-779 151-779 225 mm x 120 mm x 275 mm – ; 151-808 151-808 175 mm x 100 mm x 225 mm – ; 151-791 151-791 150 mm x 80 mm x 175 mm – ; 151-808 151-808 Runde Box – 40 mm Durchmesser – ; 151-628 151-628 Typische Anwendung: Abzweigboxen werden hauptsächlich im Gebäudebau verwendet und wurden entwickelt, um Verdrahtungsschaltkreise und elektrische Verbindungen für leichten Zugang zu schützen. Abzweigdosen bestehen in der Regel aus feuerbeständigem Metall oder robustem Kunststoff und können aufgrund ihrer Wasser- und Stoßfestigkeit in den meisten Fällen sowohl in Innenräumen als auch im Freien verwendet werden. Häufige Einsatzgebiete für Abzweigdosen: Anschluss zusätzlicher Buchsen an Stromkreise Beleuchtungen Erweiterung von Stromkreisen Stromkreisreparaturen Zulassungen und Zertifizierungen: EN 60670 durch TÜV IP55 gemäß IEC 60529 IK07 gemäß EN 50102 EN 60670 BR/> CEFAQs: Wird diese Box mit Klemme geliefert? Nein, diese Dosen werden ohne Klemmen geliefert. Klemmen sind separat erhältlich. Was ist im Satz enthalten? Die Abzweigdosen werden geliefert mit: Deckelschrauben Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
65 x 55 x 105mm
Material:
ABS
Länge:
65mm
Breite:
55mm
Höhe:
105mm
Schutzart:
IP55
Farbe:
Grau
Anzahl der Wege:
8
Better World-Produkt:
Ja
Serie:
Mureva
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, schneider electric installationsdose, gerätedose unterputz, abox ip55, 151757, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, Schneider Electric, ENN05003, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 3,342*
€ 4,862*
5
€ 5,46*
ab € 3,972*
€ 5,632*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 4,12*
€ 5,83*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,24*
€ 6,01*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 4,37*
€ 6,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,862*
€ 5,78578
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,672*
€ 5,55968
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,402*
€ 5,23838
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,902*
€ 4,64338
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,342*
€ 3,97698
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.