| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1513413 Herst.-Nr.: PMEG4005CT,215 EAN/GTIN: 5059043085876 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOT-23 Dauer-Durchlassstrom max. = 0.71A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 40V Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 2 + Tab Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Schottky Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 13ns Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 10A
MEGA Schottky-Gleichrichter mit niedriger Durchlassspannung, 500 mA, planarer Maximum Efficiency General Application (MEGA) Schottky-Gleichrichter mit gemeinsamer Kathode und einem integrierten Schutzring als Belastungsschutz, gekapselt in einem kleinen SOT23 (TO-236AB) SMD-Kunststoffgehäuse.Durchschnittlicher Durchlassstrom: IF(AV) ≤ 0,5 A AEC-Q101-qualifiziert Sperrspannung: VR ≤ 40 V Kleines SMD-Kunststoffgehäuse Niedrige Durchlassspannung Niederspannungs-Gleichrichtung Verpolschutz DC/DC-Wandlung mit hohem Wirkungsgrad Hochgeschwindigkeitsschalten Schaltnetzteil (SMPS) Anwendungen mit niedrigem Stromverbrauch Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOT-23 | Dauer-Durchlassstrom max.: | 0.71A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 40V | Diodenkonfiguration: | Gemeinsame Kathode | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 2 + Tab | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Schottky | Spitzen-Sperrspannung Erholzeit: | 13ns | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 10A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, diode sot-23, smd diode, 1513413, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Nexperia, PMEG4005CT,215, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |