Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia SMD Schottky Diode , 60V / 2.8A, 2-Pin SOD-128


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1513042
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMEG6020ETP,115
EAN/GTIN:
     5059043639000
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-128
Dauer-Durchlassstrom max. = 2.8A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 60V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 8.6ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 50A

Einfache Niedrig-VF-Schottky-Gleichrichter mit mittlerer Leistung = 200 mA. Mit diesen effizienten Lösungen können Sie die Lebensdauer Ihrer Batterie verlängern. Unsere AEC-Q101-qualifizierten MEGA-Schottky-Dioden mit niedrigem Spannungsabfall bieten starke Leistung und hohe Effizienz. Durch ihre platzsparenden Einsatzmöglichkeiten in kleinen Gehäusen ist die MEGA-Schottky-Familie ein Beispiel für unser Engagement bei der Entwicklung dieser unverzichtbaren Multi-Market-Lösungen.Schottky-Barrieregleichrichter mit hoher Temperatur (60 V, 2 A), Planar-MEGA-Schottky-Barrieregleichrichter mit integriertem Schutzring für den Überlastungsschutz, vergossen in einem kleinen SOD128-SMD-Kunststoffgehäuse mit Flachkabel.Durchschnittlicher Durchlassstrom: IF(AV) ≤ 2 ASperrspannung: VR ≤ 60 VNiedrige DurchlassspannungHohes Leistungsvermögen aufgrund von Clip-KlebetechnologieKleines SMD-Kunststoffgehäuse mit FlachkabelAEC-Q101-qualifiziertHohe Temperatur Tj ≤ 175 °C
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-128
Dauer-Durchlassstrom max.:
2.8A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
60V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
8.6ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
50A
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd-diode sod323, smd diode, 1513042, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Nexperia, PMEG6020ETP,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4440
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0858*
€ 0,6764*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,122* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 456,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.