Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 7.5V / 250 mW max, TO-236AB 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1512806
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX84-C7V5,215
EAN/GTIN:
     5059043063874
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 7.5V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 250 mW
Gehäusegröße = TO-236AB
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = ±5%
Pinanzahl = 3
Prüfstrom = 5mA
Abmessungen = 3 x 1.4 x 1.1mm
Durchlassstrom = 200mA
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
7.5V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
250 mW
Gehäusegröße:
TO-236AB
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
±5%
Pinanzahl:
3
Prüfstrom:
5mA
Abmessungen:
3 x 1.4 x 1.1mm
Durchlassstrom:
200mA
Weitere Suchbegriffe: 1512806, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Nexperia, BZX84C7V5,215, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,99*
€ 17,8381
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,77*
€ 17,5763
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,81*
€ 12,8639
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,88*
€ 11,7572
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,67*
€ 11,5073
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,66*
€ 9,1154
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.