Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1512639
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PDZ20B,115
EAN/GTIN:
     5059043650937
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden smd 2%
z diode
Diodenkonfiguration = EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 400 mW
Gehäusegröße = SC-76, SOD-323
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = ±2%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Abmessungen = 1.8 x 1.35 x 1.05mm
Automobilstandard = AEC-Q101mV/K

Spannungsreglerdioden, energiesparende Spannungsreglerdioden in einem kleinen SOD323 (SC-76)-SMD-Kunststoffgehäuse.Gesamtverlustleistung: max. 400 mWKleines Kunststoffgehäuse für Oberflächenmontage geeignetGroße Bandbreite an Spannungsbereichen: nominal 2,4 bis 36 V (E24-Bereich)Toleranz ca. +-2 pctAEC-Q101-qualifiziert
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
400 mW
Gehäusegröße:
SC-76, SOD-323
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
±2%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Abmessungen:
1.8 x 1.35 x 1.05mm
Automobilstandard:
AEC-Q101mV/K
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, 1512639, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Nexperia, PDZ20B,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,03056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,51*
€ 139,8369
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,41*
€ 137,3379
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,69*
€ 132,9111
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,98*
€ 123,7362
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,68*
€ 109,0992
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.