Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1512604
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX384-B24,115
EAN/GTIN:
     5059043650975
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Diodenkonfiguration = EinfachV
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 300 mW
Gehäusegröße = SC-76, SOD-323
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = ±2%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Abmessungen = 1.8 x 1.35 x 1.1mm
Durchlassspannung = 0.9V
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
300 mW
Gehäusegröße:
SC-76, SOD-323
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
±2%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Abmessungen:
1.8 x 1.35 x 1.1mm
Durchlassspannung:
0.9V
Weitere Suchbegriffe: zenerdioden smd 2%, smd diode, smd z-diode, 1512604, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Nexperia, BZX384B24,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,0285*
48 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0205*
€ 0,0314*
20
€ 5,90*
ab € 0,0241*
€ 0,0787*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,0339
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,0305
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,029
pro Stück
ab 50000000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 85,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.