Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SMD Schottky Diode, 150V / 500mA, 2-Pin SOD-323HE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1503561
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RB558VAM150TR
EAN/GTIN:
     5059043636085
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd-diode sod323
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-323HE
Dauer-Durchlassstrom max. = 500mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 150V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 3A
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-323HE
Dauer-Durchlassstrom max.:
500mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
150V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
3A
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1503561, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, ROHM, RB558VAM150TR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0817* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,92*
€ 37,9848
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,70*
€ 36,533
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,91*
€ 33,2129
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,17*
€ 31,1423
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 23,55*
€ 28,0245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,64*
€ 26,9416
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 20,13*
€ 23,9547
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,78*
€ 23,5382
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,34*
€ 19,4446
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.