Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SMD Diode, 400V / 1A, 2-Pin PMDE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1502161
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RR1VWM4STR
EAN/GTIN:
     5059043660110
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PMDE
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 15A

Niedrige DurchlassspannungHohe StromüberlastbarkeitKleine Form (PMDE)
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PMDE
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
400V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
15A
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1502161, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, ROHM, RR1VWM4STR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,11135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,38*
€ 51,6222
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,30*
€ 47,957
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,61*
€ 44,7559
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,17*
€ 43,0423
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 33,58*
€ 39,9602
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,13*
€ 39,4247
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 28,03*
€ 33,3557
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,41*
€ 32,6179
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,27*
€ 26,5013
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.