Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SMD Diode, 500V / 1A, 2-Pin SOD-128


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1502139
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RR1LAM4STR
EAN/GTIN:
     5059043652849
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-128
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 500V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 30A
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-128
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
500V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
30A
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, 1502139, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, ROHM, RR1LAM4STR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1017* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,92*
€ 29,6548
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,58*
€ 29,2502
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,13*
€ 27,5247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,56*
€ 25,6564
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,77*
€ 24,7163
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 14,28*
€ 16,9932
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,05*
€ 16,7195
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,77*
€ 15,1963
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.