Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SMD Schottky Diode , 40V / 2A, 2-Pin SOD-123FL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1501971
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RBS2MM40CTR
EAN/GTIN:
     5059043686875
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd-diode sod323
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-123FL
Dauer-Durchlassstrom max. = 2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 40V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 45A

Spritzguss, klein (PMDU)Hohe ZuverlässigkeitExtrem niedrige VF
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-123FL
Dauer-Durchlassstrom max.:
2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
40V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
45A
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1501971, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, ROHM, RBS2MM40CTR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1629* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,72*
€ 32,9868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,47*
€ 32,6893
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,02*
€ 30,9638
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,75*
€ 28,2625
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 22,43*
€ 26,6917
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,10*
€ 26,299
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,59*
€ 25,6921
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,32*
€ 24,1808
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,29*
€ 19,3851
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.