| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1501963 Herst.-Nr.: RF601BM2DTL EAN/GTIN: 5059043681269 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SC-63, TO-252 Dauer-Durchlassstrom max. = 3A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode Gleichrichter-Typ = Fast Recovery Pinanzahl = 2 + Tab Anzahl der Elemente pro Chip = 2 Diodentechnologie = Siliziumverbindung Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 25ns Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 60A Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SC-63, TO-252 | Dauer-Durchlassstrom max.: | 3A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 200V | Diodenkonfiguration: | Gemeinsame Kathode | Gleichrichter-Typ: | Fast Recovery | Pinanzahl: | 2 + Tab | Anzahl der Elemente pro Chip: | 2 | Diodentechnologie: | Siliziumverbindung | Spitzen-Sperrspannung Erholzeit: | 25ns | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 60A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, PIN-Diode, SMD-Diode, fast-recoverydiode 3a, smd diode, 1501963, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, ROHM, RF601BM2DTL, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 25 | | € 8,95* | ab € 0,23* | € 0,38* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,34* | € 1,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,439* | € 2,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|