Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T520, SMD Polymerkondensator 470μF ±20% / 6.3V dc, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-147667
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T520Y477M006ATE018
EAN/GTIN:
     5059043734644
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 470µF
Materialfamilie des Dielektrikums = Tantal
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-40
Äquivalenter Serienwiderstand = 18mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 4mm
Serie = T520
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie T520. Polymer-Tantal-Kondensatoren (KO-CAP) der Serie T520 von KEMET vereinen die besten Merkmale der Keramik-Vielschicht-Technologie (niedrigen ESR, Kapazitätskonstanz bei Hochfrequenz), Aluminium-Elektrolyt-Technologie (höhere Kapazität, Benign-Ausfallmodus) und der bewährten Tantalkondensatoren-Technologie mit festem Elektrolyten (volumetrischer Wirkungsgrad, SMD-Fähigkeit, extrem lange Lebensdauer). Der organische Kondensator (KO-CAP) T520 von KEMET ist ein Tantalkondensator mit Ta-Anode und Ta2 O5-Dielektrikum. Ein leitfähiges organisches Polymer ersetzt die traditionell verwendete Kathodenplatte des Kondensators. Dies führt zu sehr niedriger ESR und verbesserter Kapazitätskonstanz bei hoher Frequenz. Sehr niedrige ESR Polymerkathodentechnologie Kapazitätskonstanz bei Hochfrequenz Fehlermodus bei nicht erfolgter Zündung Hohe Energiedichte Selbstheilungsmechanismus Halogenfreies Epoxidharz
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
470µF
Materialfamilie des Dielektrikums:
Tantal
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-40
Äquivalenter Serienwiderstand:
18mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 4mm
Serie:
T520
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Keramikkondensator, Kerko, Mehrschichtkeramik, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd kondensator 470µf 6,3v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, 147667, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KEMET, T520Y477M006ATE018, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,39*
€ 3,16*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,977*
€ 3,29*
1
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 5,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
6TPE470MI
ab € 1,014*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.