Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic 6TPE470MI Tantal-Kondensator SMD 470 µF 6.3 V/DC 20 % (L x B x H) 7.3 x 4.3 x 3.8 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1179779-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     6TPE470MI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Panasonic 6TPE470MI Tantal-Kondensator SMD 470 µF 6.3 V/DC 20 % (L x B x H) 7.3 x 4.3 x 3.8 mm 1 St.

SMD Tantal-Kondensator POSCON

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Kapazität (elektrisch) (num): 470 µF · Material: Polymer · Nennspannung: 6.3 V/DC · Produktabmessung, Breite: 4.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.8 mm · Produktabmessung, Länge: 7.3 mm · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7.3 x 4.3 x 3.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
3.8 mm
Produktabmessung, Länge:
7.3 mm
Produktabmessung, Breite:
4.3 mm
Marke:
Panasonic
Material:
Polymer
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
6TPE470MI
Nennspannung:
6.3 V/DC
Kapazität (elektrisch) (num):
470 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Produkt-Art:
Tantal-Kondensator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 1,27*
2000
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,38*
1
€ 4,00*
ab € 1,26*
€ 2,04*
1 Tag
22
5
€ 14,99*
ab € 1,014*
€ 2,55*
Lager 102
73
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T520Y477M006ATE018
ab € 0,977*
Ähnlich
Kemet
T520X477M006ATE018
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.