| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-147540 Herst.-Nr.: GKZ51M EAN/GTIN: 5059039202881 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Betätigungselement Zur Verwendung mit = Sicherheitsschalter GKM
IEC/EN60947-5-1, EN1088, EN60504, UL508, CSA22-2-14, UL748C. UL, CSA, CE. Verriegelungshebel separat erhältlich. Serie GKM, Miniatur. Stapelbare Bauweise ermöglicht eine platzsparende Montage nebeneinander Kleiner Türöffnungsradius ermöglicht den Einsatz bis zu 160 mm Schutzart IP67, für Nassanwendungen geeignet Betriebstemperatur: -25 °C → +85 °C Abmessungen: H x B x T : 70 x 34 x 16 mm Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Betätigungselement | Zur Verwendung mit: | Sicherheitsschalter GKM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 147540, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungs-Betätigungselemente und M, Honeywell, GKZ51M, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Actuators & Magnets |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 25 | | € 25,00* | ab € 16,32* | € 20,74* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 15,57* | € 23,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|