Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 22.4V / 1 W max, SOD-123FL 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1469428
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     KDZVTR20B
EAN/GTIN:
     5059043693125
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1 W
Gehäusegröße = SOD-123FL
Zenertyp = Spannungsregler
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 20mA
Rest-Sperrstrom max. = 10µA
Abmessungen = 2.7 x 1.7 x 0.9mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1 W
Gehäusegröße:
SOD-123FL
Zenertyp:
Spannungsregler
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
20mA
Rest-Sperrstrom max.:
10µA
Abmessungen:
2.7 x 1.7 x 0.9mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, 1469428, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, ROHM, KDZVTR20B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,57*
1 Tag
2317
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0841*
€ 0,6374*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 1,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 342,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.