| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1468787 Herst.-Nr.: MODM.JL1SLS EAN/GTIN: 5059040070356 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsselsatz-Typ = Standard-Steckschlüsselsatz Antriebsgröße = 3/8 Zoll Metrisch oder zöllig = metrisch Stückzahl = 18 Steckschlüssel-Kopftyp = 6-Punkt Ratsche im Lieferumfang enthalten = Ja Steckschlüsselgröße = 8 → 24mm Antriebstyp = Vierkant
Werkzeug mit einer FACOM SLS-Befestigungslösung, um jedes Risiko eines versehentlichen Fallenlassens auszuschließenDie Lösung mit dem Bügel wurde von FACOM für besonders schwere und/oder große Werkzeuge entwickeltNur die Ratsche ist mit einem Bügel ausgestattetMithilfe der Verlängerungen der Sperrklinke/Ratsche können die Buchsen befestigt werden, sodass sie bei Arbeiten in großen Höhen nicht herunterfallenKompatibel mit dem modularen Aufbewahrungssystem von FACOM: Angepasst an die Rollschränke CHRONO XL, CHRONO+, JET XL und JET+Bestehend aus: 1 x hochleistungsfähige abgedichtete 3/8-Zoll-Sperrklinke:JL.171SLS, 15 x Metrische 3/8-Zoll-Sechskantbuchsen:J.H 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 21 , 22 , 24 mm, 2 3/8-Zoll-Sperrverlängerungen:L 125 mm (J.210RC) , L 250 mm (J.215RC), 3/4 von 1/3 Schaumstoffschale für Schublade PM.MODJL1SLS(189 x 310 mm)Gewicht: 1,380 kg Weitere Informationen: | | Steckschlüsselsatz-Typ: | Standard-Steckschlüsselsatz | Antriebsgröße: | 3/8 Zoll | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Stückzahl: | 18 | Steckschlüssel-Kopftyp: | 6-Punkt | Ratsche im Lieferumfang enthalten: | Ja | Steckschlüsselgröße: | 8 → 24mm | Antriebstyp: | Vierkant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knarrenkasten facom 3/8", modul werkzeuge, werkzeugmodul facom, 1468787, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Sätze, Facom, MODMJL1SLS, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Sets |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 202,82* | € 253,33* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,08* | € 260,92* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,75* | € 261,73* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 235,45* | € 285,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|