Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SMD Diode, 600V / 1A, 2-Pin PMDE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1467925
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RR1VWM6STR
EAN/GTIN:
     5059043677897
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
smd diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PMDE
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 15A
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PMDE
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
15A
Weitere Suchbegriffe: 1467925, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, ROHM, RR1VWM6STR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,09167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 336,33*
€ 400,2327
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 318,72*
€ 379,2768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 301,68*
€ 358,9992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 297,54*
€ 354,0726
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 275,01*
€ 327,2619
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.