Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SMD Diode, 750V / 1A, 2-Pin SOD-128


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1467923
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RR1LAM6STR
EAN/GTIN:
     5059043269948
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
SMD-Diode
smd-diode sod323
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-128
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 750V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 30A

Niedrige DurchlassspannungHohe Stromüberlastbarkeit
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-128
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
750V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
30A
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1467923, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, ROHM, RR1LAM6STR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,13139* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 470,73*
€ 560,1687
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 453,72*
€ 539,9268
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 421,80*
€ 501,942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 413,94*
€ 492,5886
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 394,17*
€ 469,0623
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.