Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1467818 Herst.-Nr.: XVMZ03 EAN/GTIN: 3389119004381 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Stützrohr mit Befestigungsplatte Farbe = Weiß Zur Verwendung mit = Modulare Tower-Leuchte IP Schutzart = IP54 Abmessungen = (Durchmesser) 20 x 256 mm Better World-Produkt = Ja
XVM-Tower-Leuchten werden vormontiert geliefert, und die Drähte sind mit einem Aufkleber mit Verdrahtungsanweisungen ausgestattet. Jede Signaleinheit der Tower-Leuchte ist durch eine andere Farbe gekennzeichnet. Der elektrische Anschluss zwischen jeder Einheit wird automatisch vorgenommen.Warnsummer (80 dB) in die Basiseinheit integriert Lichtquellen vollständig austauschbar: Glühlampen, LED mit dauerhaftem oder blinkendem Licht Modulare Einheiten vertikal stapelbar Anzeigebanken komplett (vormontiert und vorverdrahtet): Montiert auf einem Stützrohr mit Halterung oder auf einem Stützrohr mit einer Kunststoff-Befestigungsplatte (Länge: 100, 250 und 400 mm). Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Stützrohr mit Befestigungsplatte | Farbe: | Weiß | Zur Verwendung mit: | Modulare Tower-Leuchte | IP Schutzart: | IP54 | Abmessungen: | (Durchmesser) 20 x 256 mm | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, Fuß Signalsäule, Rohr Signalsäule, Signalsäulen Rohr, alu rundrohr, 1467818, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, Schneider Electric, XVMZ03, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,83* | € 9,71* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,85* | € 9,74* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,95* | € 9,88* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,33* | € 10,42* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,30* | € 19,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|