Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Emparro -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 480W, 230V ac, 56V dc / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1466448
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     85439
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Typ = Switch-Mode
Ausgangsspannung = 56V dc
Ausgangsstrom = 10A
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 230V ac
Nennleistung = 480W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 123mm
Breite = 65mm
Tiefe = 138mm
Serie = Emparro
Temperatur max. = +60°C
Weitere Informationen:
Typ:
Switch-Mode
Ausgangsspannung:
56V dc
Ausgangsstrom:
10A
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
230V ac
Nennleistung:
480W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
123mm
Breite:
65mm
Tiefe:
138mm
Serie:
Emparro
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, din-schienen schaltnetzteil 10a, din-schienen schaltnetzteil, netzteil geregelt murr, 1466448, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Murrelektronik Limited, 85439, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,66*
€ 298,17*
Frei Haus
ab € 264,48*
€ 298,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 257,15*
€ 299,52*
Frei Haus
ab € 268,89*
€ 301,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 282,47*
€ 317,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,52*
€ 356,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,10*
€ 349,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,79*
€ 344,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,23*
€ 322,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,15*
€ 306,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.