| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-93957240 Herst.-Nr.: 85439 EAN/GTIN: 4048879402682 |
| |
|
| | |
| Schaltnetzteil 1-phasig 85439 Emparro Schaltnetzteil 1-phasig IN: 100-240VAC OUT: 48-56VDC/10A Power Boost - für 4 Sekunden 50% zusätzliche Leistung Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Stabilisiert: | nein | Direktmontage möglich: | nein | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Schutzart (IP): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, din-schienen schaltnetzteil 10a, din-schienen schaltnetzteil, netzteil geregelt murr, SPS-Stromversorgung, Netzgleichrichter, Stromversorgung, Netzteil, Netzteilmodul, Schaltnetzteil, SPS-Netzteil, Kompaktnetzteil, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Kompaktnetzgerät, Stromversorgungsbaugruppe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,24* | € 291,41* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 264,67* | € 296,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 266,13* | € 297,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 256,78* | € 298,28* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 266,32* | € 300,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|