Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Pinzette, 159 mm Gebogen Antimagnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Pinzette, 159 mm Gebogen Antimagnetisch
RS PRO Edelstahl Pinzette, 159 mm Gebogen Antimagnetisch
Artikel-Nr.:
     108EL-1466436
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1466436
EAN/GTIN:
     5056279064705
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Material/Stoff = Edelstahl
Gesamtlänge = 159 mm
Antimagnetisch = Ja
ESD-sicher = Nein
Säurebeständig = Nein
Beständig gegen Lot = Nein

VDE-Pinzette von RS Pro
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Edelstahl
Gesamtlänge:
159 mm
Antimagnetisch:
Ja
ESD-sicher:
Nein
Säurebeständig:
Nein
Beständig gegen Lot:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.