Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, Goldmax 300, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator Z5U, 1μF ±20% / 50V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1466319
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C330C105M5U5TA
EAN/GTIN:
     5059043692838
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = Z5U
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 9.14 x 7.62 x 3.81mm
Länge = 9.14mm
Höhe = 3.81mm
Serie = Goldmax 300
Betriebstemperatur max. = +85°C

Serie C315 / C320 / C322 / C330. Dielektrikum Z5U Konturgetreu beschichtet
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
Z5U
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
9.14 x 7.62 x 3.81mm
Länge:
9.14mm
Höhe:
3.81mm
Serie:
Goldmax 300
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, 1466319, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C330C105M5U5TA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,37*
1 Tag
8123
10
€ 14,99*
ab € 0,164*
€ 0,515*
1
€ 6,90*
ab € 0,167*
€ 0,674*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 92,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C330C105M5U5TA7301
ab € 0,149*
Ähnlich
Multicomp
MCRR50105Z5UM0050
ab € 0,171*
Ähnlich
Multicomp
MCMLR50V105MY5V
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.