Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 1uF; 50V; Z5U; ±20%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 1uF; 50V; Z5U; ±20%; THT
Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 1uF; 50V; Z5U; ±20%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-C330C105M5U5TA
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C330C105M5U5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5,08mm
Betriebstemperatur: 10...85°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Z5U
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC;monolithisch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10773
10
€ 14,99*
ab € 0,177*
€ 0,367*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,166*
€ 0,382*
250
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,382*
€ 0,45458
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C330C105M5U5TA7301
ab € 0,149*
Ähnlich
Multicomp
MCRR50105Z5UM0050
ab € 0,168*
Ähnlich
Multicomp
MCMLR50V105MY5V
ab € 0,134*
Ähnlich
Multicomp
MCR30Z105M1HL5L-RH
ab € 0,248*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.