Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom LWL-Transceiver, 125MBd 1380nm Wellenlänge max. Empf., 20-polig Rechteckig 1ns 1ns 1ns 0.6ns SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1466177
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AFBR-57E6APZC
EAN/GTIN:
     5059041645010
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Datenrate max. = 125MBd
Steckerform = Rechteckig
Sender Regelanstiegszeit = 1ns
Sender typ. Abfallzeit = 1ns
Empfänger Jitter bei max. Datenrate = 1ns
Sender Jitter bei max. Datenrate = 0.6ns
Anzahl der Pins = 20
Montage Typ = SMD
Abmessungen = 13.8 x 57.8 x 13mm
Steckertyp = SFP
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 1380nm
Höhe über Panel = 13mm
Länge = 13.8mm
Serie = AFBRmm

Der Broadcom AFBR-57E6APZC ist ein energiesparendes 125-MBd-LWL-Transceivermodul mit kleinem steckbarem Formfaktor (SFP) für Fast Ethernet und Anwendungen mit LWL-Datenverteilungsschnittstelle (FDDI). Das Gerät hat eine LWL-Schnittstelle LC-Duplex-Steckverbinder und eine digitale Diagnoseüberwachungsschnittstelle(DMI). Der AFBR-57E6APZC wurde speziell für raue Umgebungen entwickelt.Getestet für raue Umgebungen gemäß EIA-364-65B Klasse IIIA und ASTM B 117 LC Duplex optische Steckverbinderschnittstelle Arbeitet mit 50/125-μm und 62,5 /125-μm Multimode-LWL Kompatibel mit der 100Base-FX-Version gemäß IEEE 802.3u + 3,3-V-Netzteil mit Einfachausgang +3,3 V TTL LOS-Ausgang Empfängerausgänge mit Rauschsperre
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
125MBd
Steckerform:
Rechteckig
Sender Regelanstiegszeit:
1ns
Sender typ. Abfallzeit:
1ns
Empfänger Jitter bei max. Datenrate:
1ns
Sender Jitter bei max. Datenrate:
0.6ns
Anzahl der Pins:
20
Montage Typ:
SMD
Abmessungen:
13.8 x 57.8 x 13mm
Steckertyp:
SFP
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
1380nm
Höhe über Panel:
13mm
Länge:
13.8mm
Serie:
AFBRmm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, optischer transceiver, 1466177, Displays und Optoelektronik, Faseroptische Komponenten, Faseroptik Transceiver, Broadcom, AFBR57E6APZC, Displays & Optoelectronics, Fibre Optic Components, Fibre Optic Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.