Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal 440COM SLC440COM Lichtvorhang Strahlabstand 14mm Empfänger Typ e / SIL 3 160-Strahl, Schutzhöhe 1610mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1465858
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     SLC440COM-R-1610-14
EAN/GTIN:
     5059040269842
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Reihe = 440COM
Serie = SLC440COM
Strahlauflösung = 14mm
Baugruppentyp = Empfänger
SIL IEC 61508 = 3
PL EN ISO 13849-1 = e
Anzahl der Strahlen = 160
Schützhöhe = 1610mm
Erfassungsabstand min. = 300mm
Erfassungsabstand max. = 6000mm
Ansprechzeit max. = 28 ms
Höhe = 1.651m
Abmessungen = 33 x 27,8 x 1651 mm

Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1Benutzerfreundliche Parametereinstellung, keine Werkzeuge erforderlichZuverlässiges Sicherheitskonzept im Störungsfall (EMV, Schweißfunken)Prozesssicherheit mit höchster VerfügbarkeitIntegriertes Setup-Werkzeug
Weitere Informationen:
Reihe:
440COM
Serie:
SLC440COM
Strahlauflösung:
14mm
Baugruppentyp:
Empfänger
SIL IEC 61508:
3
PL EN ISO 13849-1:
e
Anzahl der Strahlen:
160
Schützhöhe:
1610mm
Erfassungsabstand min.:
300mm
Erfassungsabstand max.:
6000mm
Ansprechzeit max.:
28 ms
Höhe:
1.651m
Abmessungen:
33 x 27,8 x 1651 mm
Weitere Suchbegriffe: schmersal lichtgitter, lichtgitter, 1465858, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, Schmersal, SLC440COMR161014, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.462,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.681,61*
€ 3.191,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.658,16*
€ 3.163,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.585,96*
€ 3.077,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.465,95*
€ 2.934,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.462,24*
€ 2.930,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.