Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal 440COM SLC440COM Lichtvorhang Strahlabstand 30mm Empfänger Typ e / SIL 3 32-Strahl, Schutzhöhe 650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1465847
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     SLC440COM-R-0650-30
EAN/GTIN:
     5059040269880
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Reihe = 440COM
Serie = SLC440COM
Strahlauflösung = 30mm
Baugruppentyp = Empfänger
SIL IEC 61508 = 3
PL EN ISO 13849-1 = e
Anzahl der Strahlen = 32
Schützhöhe = 650mm
Erfassungsabstand min. = 300mm
Erfassungsabstand max. = 10000mm
Ansprechzeit max. = 10 ms
Länge = 33mm
Abmessungen = 33 x 27,8 x 691 mm

Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1Benutzerfreundliche Parametereinstellung, keine Werkzeuge erforderlichZuverlässiges Sicherheitskonzept im Störungsfall (EMV, Schweißfunken)Prozesssicherheit mit höchster VerfügbarkeitIntegriertes Setup-Werkzeug
Weitere Informationen:
Reihe:
440COM
Serie:
SLC440COM
Strahlauflösung:
30mm
Baugruppentyp:
Empfänger
SIL IEC 61508:
3
PL EN ISO 13849-1:
e
Anzahl der Strahlen:
32
Schützhöhe:
650mm
Erfassungsabstand min.:
300mm
Erfassungsabstand max.:
10000mm
Ansprechzeit max.:
10 ms
Länge:
33mm
Abmessungen:
33 x 27,8 x 691 mm
Weitere Suchbegriffe: schmersal lichtgitter, lichtgitter, lichtgitter 10m, 1465847, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, Schmersal, SLC440COMR065030, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 986,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.103,68*
€ 1.313,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.093,69*
€ 1.301,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,27*
€ 1.261,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,89*
€ 1.199,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,50*
€ 1.173,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.