Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal 440COM SLC440COM Lichtvorhang Strahlabstand 30mm Sender Typ e / SIL 3 88-Strahl, Schutzhöhe 1770mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1465839
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     SLC440COM-E-1770-30
EAN/GTIN:
     5059040269934
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Reihe = 440COM
Serie = SLC440COM
Strahlauflösung = 30mm
Baugruppentyp = Sender
SIL IEC 61508 = 3
PL EN ISO 13849-1 = e
Anzahl der Strahlen = 88
Schützhöhe = 1770mm
Erfassungsabstand min. = 300mm
Erfassungsabstand max. = 10000mm
Ansprechzeit max. = 20 ms
Versorgungsspannung = 24 V dc
Breite = 27.8mm

Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1Benutzerfreundliche Parametereinstellung, keine Werkzeuge erforderlichZuverlässiges Sicherheitskonzept im Störungsfall (EMV, Schweißfunken)Prozesssicherheit mit höchster VerfügbarkeitIntegriertes Setup-Werkzeug
Weitere Informationen:
Reihe:
440COM
Serie:
SLC440COM
Strahlauflösung:
30mm
Baugruppentyp:
Sender
SIL IEC 61508:
3
PL EN ISO 13849-1:
e
Anzahl der Strahlen:
88
Schützhöhe:
1770mm
Erfassungsabstand min.:
300mm
Erfassungsabstand max.:
10000mm
Ansprechzeit max.:
20 ms
Versorgungsspannung:
24 V dc
Breite:
27.8mm
Weitere Suchbegriffe: schmersal lichtgitter, lichtgitter, lichtgitter 10m, 1465839, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, Schmersal, SLC440COME177030, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.805,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.942,13*
€ 2.311,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.929,86*
€ 2.296,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.888,70*
€ 2.247,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.805,12*
€ 2.148,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.