Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1465831
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     SLC440COM-E-1130-14
EAN/GTIN:
     5059040270039
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Reihe = SLC440COM
Serie = 440
Strahlauflösung = 14mm
Baugruppentyp = Sender
Anzahl der Strahlen = 112
Schützhöhe = 1130mm
Erfassungsabstand min. = 300mm
Erfassungsabstand max. = 7000mm
Ansprechzeit max. = 20 ms
Länge = 33mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbindermm

Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1Benutzerfreundliche Parametereinstellung, keine Werkzeuge erforderlichZuverlässiges Sicherheitskonzept im Störungsfall (EMV, Schweißfunken)Prozesssicherheit mit höchster VerfügbarkeitIntegriertes Setup-Werkzeug
Weitere Informationen:
Reihe:
SLC440COM
Serie:
440
Strahlauflösung:
14mm
Baugruppentyp:
Sender
Anzahl der Strahlen:
112
Schützhöhe:
1130mm
Erfassungsabstand min.:
300mm
Erfassungsabstand max.:
7000mm
Ansprechzeit max.:
20 ms
Länge:
33mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbindermm
Weitere Suchbegriffe: schmersal lichtgitter, lichtgitter, 1465831, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, Schmersal, SLC440COME113014, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.645,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.840,03*
€ 2.189,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.827,41*
€ 2.174,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.763,80*
€ 2.098,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.663,25*
€ 1.979,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.645,29*
€ 1.957,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.