Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1465828
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     SLC440COM-E-0810-30
EAN/GTIN:
     5059040269705
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Reihe = 440COM
Serie = SLC440COM
Strahlauflösung = 30mm
Baugruppentyp = Sender
SIL IEC 61508 = 3
PL EN ISO 13849-1 = e
Anzahl der Strahlen = 40
Schützhöhe = 810mm
Erfassungsabstand min. = 300mm
Erfassungsabstand max. = 10000mm
Ansprechzeit max. = 10 ms
Versorgungsspannung = 24 V dcmm
Breite = 27.8mm

Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1Benutzerfreundliche Parametereinstellung, keine Werkzeuge erforderlichZuverlässiges Sicherheitskonzept im Störungsfall (EMV, Schweißfunken)Prozesssicherheit mit höchster VerfügbarkeitIntegriertes Setup-Werkzeug
Weitere Informationen:
Reihe:
440COM
Serie:
SLC440COM
Strahlauflösung:
30mm
Baugruppentyp:
Sender
SIL IEC 61508:
3
PL EN ISO 13849-1:
e
Anzahl der Strahlen:
40
Schützhöhe:
810mm
Erfassungsabstand min.:
300mm
Erfassungsabstand max.:
10000mm
Ansprechzeit max.:
10 ms
Versorgungsspannung:
24 V dcmm
Breite:
27.8mm
Weitere Suchbegriffe: schmersal lichtgitter, lichtgitter, lichtgitter 10m, 1465828, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, Schmersal, SLC440COME081030, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 986,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.140,66*
€ 1.357,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.118,83*
€ 1.331,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.079,64*
€ 1.284,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.014,71*
€ 1.207,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,69*
€ 1.174,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.