Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1465824
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     SLC440COM-E-0490-30
EAN/GTIN:
     5059040270220
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Reihe = SLC440COM
Serie = SLC440COM
Strahlauflösung = 30mm
Baugruppentyp = Sender
Anzahl der Strahlen = 24
Schützhöhe = 490mm
Erfassungsabstand min. = 300mm
Erfassungsabstand max. = 10000mm
Ansprechzeit max. = 10 ms
Länge = 33mm
Abmessungen = 33 x 27,8 x 531 mmmm

Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1 Benutzerfreundliche Parametereinstellung, keine Werkzeuge erforderlich Zuverlässiges Sicherheitskonzept im Störungsfall (EMV, Schweißfunken) Prozesssicherheit mit höchster VerfügbarkeitIntegriertes Setup-Werkzeug
Weitere Informationen:
Reihe:
SLC440COM
Serie:
SLC440COM
Strahlauflösung:
30mm
Baugruppentyp:
Sender
Anzahl der Strahlen:
24
Schützhöhe:
490mm
Erfassungsabstand min.:
300mm
Erfassungsabstand max.:
10000mm
Ansprechzeit max.:
10 ms
Länge:
33mm
Abmessungen:
33 x 27,8 x 531 mmmm
Weitere Suchbegriffe: schmersal lichtgitter, lichtgitter, lichtgitter 10m, 1465824, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, Schmersal, SLC440COME049030, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 729,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,26*
€ 965,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,62*
€ 963,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,83*
€ 928,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,77*
€ 875,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,32*
€ 867,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.