Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal AZM 170 Magnet-Verriegelungsschalter, Verriegelt bei Spannung, 24V ac/dc inkl.Betätiger, Kodierschalter,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1465797
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     AZM170-02ZRIA-B1 24VAC/DC
EAN/GTIN:
     4030661119885
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln = Verriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung = 24V ac/dc
Serie = AZM 170
Betätiger inklusive = Ja
Betätigertyp = Kodierschalter
Sicherheitskontakte = 2 Öffner
Leitungseinführung = M20
Gehäusematerial = Kunststoff
IP Schutzart = IP 67
Wechselspannung max. = 24V
Länge = 90mm

Doppelt isoliert Individuelle Kodierung Codierungsebene ″Hoch″ gemäß ISO 1411990 mm x 84 mm x 30 mm Kompaktes Design Verriegelung mit Schutz gegen falsche Sperren.Lange Lebensdauer Hohe Haltekraft 1 Kabeleinführung M20 x 1,5 Besonders geeignet für Schiebetüren Anschlussmethode gemäß IDCManuelle Freigabe
Weitere Informationen:
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln:
Verriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung:
24V ac/dc
Serie:
AZM 170
Betätiger inklusive:
Ja
Betätigertyp:
Kodierschalter
Sicherheitskontakte:
2 Öffner
Leitungseinführung:
M20
Gehäusematerial:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP 67
Wechselspannung max.:
24V
Länge:
90mm
Weitere Suchbegriffe: Magnetschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Verriegelungsschalter, mechanischer sicherheitsschalter schmersal, codierschalter, mechanischer sicherheitsschalter 24v, 1465797, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Schmersal, AZM17002ZRIAB124VACDC, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 179,75*
€ 219,73*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 183,73*
€ 225,97*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 190,63*
€ 233,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 280,27*
€ 331,26*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 333,53*
€ 379,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,26*
€ 394,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,06*
€ 384,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,21*
€ 367,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,47*
€ 345,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,27*
€ 333,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.