Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATP Industrial, CFast-Karte, 16GB, SLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1465594
Hersteller:
     ATP
Herst.-Nr.:
     AF16GCSI-XACXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Speicherkapazität = 16GB
Nand-Typ = SLC
Serie = Industrial
Kartenformat = CFast
Lesegeschwindigkeit = 500MB/s
Schreibgeschwindigkeit = 300MB/s
Interface = SATA III

Die industriellen NAND-Flash-basierten Speicherkarten von ATP wurden für missionskritische Anwendungen entwickelt und bieten eine dedizierte technische Verlängerung des Produktlebenszyklus. Unsere Karten für die Industrie verfügen über Advanced Wear Leveling, Schutzfunktionen für die Datenintegrität und sie sind robust und langlebig für den Betrieb in rauen Umgebungen mit einem Temperaturbereich von –40 °C bis 85 °C.Advanced Wear Leveling-Algorithmus/Verwaltung fehlerhafter Blöcke Read Disturb Protector – AutoRefresh für hohe Datenintegrität während des Lesevorgangs Wasserdicht gemäß IP67 / auf Staubdichtheit geprüft (IEC 60529) / ESD-beständig SD Life Monitor
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
16GB
Nand-Typ:
SLC
Serie:
Industrial
Kartenformat:
CFast
Lesegeschwindigkeit:
500MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
300MB/s
Interface:
SATA III
Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 16gb, cf-card, atp cf-card, 1465594, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, CFast-Karten, ATP, AF16GCSIXACXP, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, CFast Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,66*
€ 501,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,01*
€ 495,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,43*
€ 477,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,88*
€ 452,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,77*
€ 422,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.