| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1465588 Herst.-Nr.: AF4GUD3A-WAAIX EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SD-Kartentyp = Micro SD-Karte Kartenformat = Micro SDHC Kapazität = 4 GB Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 10, UHS-1 U1 Industrieausführung = Ja Temperaturbereich = -40 → +85°C Nand-Typ = aMLC
Die industriellen NAND-Flash-basierten Speicherkarten von ATP wurden für missionskritische Anwendungen entwickelt und bieten eine dedizierte technische Verlängerung des Produktlebenszyklus. Unsere Karten für die Industrie verfügen über Advanced Wear Leveling, Schutzfunktionen für die Datenintegrität und sie sind robust und langlebig für den Betrieb in rauen Umgebungen mit einem Temperaturbereich von –40 °C bis 85 °C.Advanced Wear Leveling-Algorithmus/Verwaltung fehlerhafter Blöcke Read Disturb Protector – AutoRefresh für hohe Datenintegrität während des Lesevorgangs Wasserdicht gemäß IP67 / auf Staubdichtheit geprüft (IEC 60529) / ESD-beständig SD Life Monitor Weitere Informationen: | | SD-Kartentyp: | Micro SD-Karte | Kartenformat: | Micro SDHC | Kapazität: | 4 GB | Geschwindigkeitsklassifizierung: | Class 10, UHS-1 U1 | Industrieausführung: | Ja | Temperaturbereich: | -40 → +85°C | Nand-Typ: | aMLC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, 4 gb micro sd class10, micro sd, micro sd 4gb, 1465588, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, ATP, AF4GUD3AWAAIX, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards |
| | |
| |