| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1465570 Herst.-Nr.: AF4GSDI-WADXM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SD-Kartentyp = SD-Karte Serie = Industrial Grade Kapazität = 4 GB Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 10, UHS-1 U1 Industrieausführung = Ja Temperaturbereich = -40 → +85°C Nand-Typ = SLC
Die industriellen NAND-Flash-basierten Speicherkarten von ATP wurden für missionskritische Anwendungen entwickelt und bieten eine dedizierte technische Verlängerung des Produktlebenszyklus. Unsere Karten für die Industrie verfügen über Advanced Wear Leveling, Schutzfunktionen für die Datenintegrität und sie sind robust und langlebig für den Betrieb in rauen Umgebungen mit einem Temperaturbereich von –40 °C bis 85 °C.Advanced Wear Leveling-Algorithmus/Verwaltung fehlerhafter Blöcke Read Disturb Protector – AutoRefresh für hohe Datenintegrität während des Lesevorgangs Wasserdicht gemäß IP67 / auf Staubdichtheit geprüft (IEC 60529) / ESD-beständig SD Life Monitor Weitere Informationen: | | SD-Kartentyp: | SD-Karte | Serie: | Industrial Grade | Kapazität: | 4 GB | Geschwindigkeitsklassifizierung: | Class 10, UHS-1 U1 | Industrieausführung: | Ja | Temperaturbereich: | -40 → +85°C | Nand-Typ: | SLC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sdhc class 10, sdhc, atp sdhc, 1465570, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, ATP, AF4GSDIWADXM, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards |
| | |
| |