Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apricorn Aegis Bio 3 Externe Festplatte, 1 TB, HDD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Apricorn Aegis Bio 3 Externe Festplatte, 1 TB, HDD
Apricorn Aegis Bio 3 Externe Festplatte, 1 TB, HDD
Apricorn Aegis Bio 3 Externe Festplatte, 1 TB, HDD
Apricorn Aegis Bio 3 Externe Festplatte, 1 TB, HDD
Artikel-Nr.:
     108EL-1465561
Hersteller:
     Apricorn
Herst.-Nr.:
     A25-3PL256-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Festplattentyp = HDD
Intern/Extern = Extern
Kapazität = 1 TB
Abmessungen = 84.5 x 19 x 120mm
Länge = 84.5mm
Breite = 19mm
Höhe = 120mm

Portable Sicherheit für Ihre Daten mit der Geschwindigkeit von USB 3.0. Sichern Sie Ihre Daten schnell und einfach mit der 256-Bit-AES XTS-Hardwareverschlüsselung während des Betriebs, softwarefreiem Design, PIN-Authentifizierung über die integrierte Tastatur und die Hochgeschwindigkeits-USB 3.0-Verbindung.Integrierte Tastatur mit verschleißfesten TastenHardwarebasierte 256-Bit-AES-XTSMilitärische validierte PUB 197-VerschlüsselungSuper Speed-USB 3.0-Schnittstelle,Abwärtskompatibel mit USB 2.0- und 1.1-PortsVariable ZeitschalttechnologieSoftwarefreies Design,Keine Administratorrechte oder Software-UpdatesInnen-Elektronik geschützt durchgehärtete EpoxidharzbeschichtungStromversorgung über Standard-USB-PortIntegriertes USB-3.0-KabelStoß- und schwingungsfest3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Festplattentyp:
HDD
Intern/Extern:
Extern
Kapazität:
1 TB
Abmessungen:
84.5 x 19 x 120mm
Länge:
84.5mm
Breite:
19mm
Höhe:
120mm
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, external hdd 1 tb usb 3.0, external hdd, external hdd 1tb, 1465561, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, Festplatten, Apricorn, A253PL2561000, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Hard Drives
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 4,50*
ab € 185,55*
€ 223,72*
Frei Haus
ab € 259,09*
€ 305,10*
1 Tag
5
€ 7,50*
ab € 259,11*
€ 305,12*
Lager 108
Frei Haus
ab € 359,06*
€ 429,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,46*
€ 511,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,87*
€ 502,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,12*
€ 476,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,30*
€ 448,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,06*
€ 427,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apricorn
A25-3PL256-500
ab € 149,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.