Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apricorn A25-3PL256-1000 Externe Festplatte 1 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apricorn A25-3PL256-1000 Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Apricorn A25-3PL256-1000 Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Apricorn A25-3PL256-1000 Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Apricorn A25-3PL256-1000 Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Apricorn A25-3PL256-1000 Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13355314
Hersteller:
     Apricorn
Herst.-Nr.:
     A25-3PL256-1000
EAN/GTIN:
     708326913195
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Typ
HDD
Festplatten durchschnittliche Zugriffszeit
12 ms
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Sonstige Funktionen
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
USB erfordert
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft 7, XP, Vista, Mac OS 10.2, Linux
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
176 g
Breite
84.5 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
19 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Zertifizierung
FCC / CE
Betriebsbedingungen
Stoßfestigkeit in Betrieb
300 G
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,49*
€ 271,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,80*
€ 267,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,49*
€ 251,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,43*
€ 242,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,20*
€ 226,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apricorn
A25-3PL256-500
ab € 154,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.