Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apricorn Aegis Padlock USB 3.0 500GB Externe Festplatte Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apricorn Aegis Padlock USB 3.0 500GB Externe Festplatte Schwarz
Apricorn Aegis Padlock USB 3.0 500GB Externe Festplatte Schwarz
Apricorn Aegis Padlock USB 3.0 500GB Externe Festplatte Schwarz
Apricorn Aegis Padlock USB 3.0 500GB Externe Festplatte Schwarz
Apricorn Aegis Padlock USB 3.0 500GB Externe Festplatte Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13355316
Hersteller:
     Apricorn
Herst.-Nr.:
     A25-3PL256-500
EAN/GTIN:
     708326913218
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
500 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Typ
HDD
Festplatten durchschnittliche Zugriffszeit
12 ms
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Sonstige Funktionen
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
USB erfordert
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft 7, XP, Vista, Mac OS 10.2, Linux
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
176 g
Breite
84.5 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
19 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Zertifizierung
FCC / CE
Betriebsbedingungen
Stoßfestigkeit in Betrieb
300 G
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,35*
€ 189,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,43*
€ 186,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,10*
€ 183,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,38*
€ 180,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,44*
€ 176,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apricorn
A25-3PL256-1000
ab € 177,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.