| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1464644 Herst.-Nr.: 1464644 EAN/GTIN: 5056279062305 |
| |
|
| | |
| Innen/Außen = Innen-/Außenbereich Analog/Netzwerk = Analog Auflösung max. = 1312 x 1069pixels Sensorgröße = 2.12MP Vandalensicher = Nein Sensortyp = CMOS Durchmesser = 52mm
Analoge CCTV-Kamera für den Innen- und Außenbereich von RS Pro, Auflösung 1312 x 1069Diese CCTV-Kamera von RS Pro erzeugt dank ihres Sony 2,12 MP CMOS-Sensors einen hochwertigen analogen Videoausgang mit einer Auflösung von 1080p. Mit der SENS-UP 6X-Technologie kann die Kamera sechs Mal mehr Licht aufnehmen als eine herkömmliche digitale Verschlusskamera und benötigt nur 0,008 Lux Beleuchtung, um Farbvideos aufzunehmen. Dies macht ihn ideal für die Tag- und Nachtüberwachung.Die CVBS-Kamera (Composite Video Blanking and Sync) liefert eine Auflösung von 1280 H (horizontale Pixel) und wird über einen Standard-BNC-Steckverbinder (Bajonett Neill-Concelman) montiert. Die 3D-DNR-Technologie (dynamische Rauschunterdrückung) sorgt für ein klares Video mit verringerten Farbmischungsfehlern bei dunklen Lichtverhältnissen. Er ist außerdem mit 24 Infrarot-LEDs ausgestattet und kann Schwarz-Weiß-Videos in voller Dunkelheit aufnehmen. Ein Mega-f=3,6-mm-Objektiv bietet einen großen Betrachtungswinkel von 72 Grad. Dank seiner robusten Bauweise können Sie ihn auch im Innen- und Außenbereich verwenden.Eigenschaften und Vorteile• Analoge CCTV-Kamera • Sony 2,12 MP CMOS-Sensor • Farbbild • Maximale Auflösung von 1312 x 1069 Pixel • Mindestbeleuchtung von 0,008 Lux erforderlich • 3D-DNR- und SENS-UP 6X-Technologie für eine klare Ausgabe bei dunklen Lichtverhältnissen • Ausgestattet mit 24 IR-LEDs • Mega f=3,6-mm-Objektiv bietet ein breites Vision- und Sichtfeld • Geeignet für den Einsatz in Innenräumen und Außenbereichen • Durchmesser: 52 mm • Höhe: 80 mm • Betriebsspannung: 12 V dcRS PRO.Mit unserer Eigenmarke RS PRO bieten wir Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, preiswerten Produkten für mehr Wahlmöglichkeiten. Trusted by engineers all over Weitere Informationen: | | Innen/Außen: | Innen-/Außenbereich | Analog/Netzwerk: | Analog | Auflösung max.: | 1312 x 1069pixels | Sensorgröße: | 2.12MP | Vandalensicher: | Nein | Sensortyp: | CMOS | Durchmesser: | 52mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |