|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1464498 Herst.-Nr.: A1262LLHLT-T EAN/GTIN: 5059045725428 |
| |
|
|  |  |
 | Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren Montage-Typ = SMD Magnet-Typ = Latch Arbeitsspannnung max. = 24 V Arbeitsspannnung min. = 4 V Gehäusegröße = SOT-23W Pinanzahl = 5 Betriebstemperatur max. = +150 °C Betriebstemperatur min. = –40 °C Automobilstandard = AEC-Q100
Zweifache Elementgeräte sind integrierte Schaltungen, die über zwei voneinander unabhängige Hall-Effektschalter verfügen. Die digitalen Ausgänge sind außerhalb der Phase (Quadratur) wenn Sie mit dem richtigen Ringmagnetdesign verbunden sind. Diese Quadratursignale können verarbeitet werden, um Drehzahl und Richtung des Ziels zu bestimmen. Alternativ verarbeiten A1232 und A1233 intern diese Schaltausgänge in Geschwindigkeits- und Richtungssignale um.200 MHz/330 DMI/s, MIPS32 microAptiv-Kern Dual Panel Flash für Live-Update-Unterstützung 12 bit, 18 Mbit/s, 45-Kanal-ADC-Modul Speicherverwaltungseinheit für optimale Ausführung des eingebetteten OS microMIPS-Modus für bis zu 35 % Code-Kompression CAN, UART, I2C, PMP, EBI, SQI- & analoge Komparatoren SPI/I2S-Schnittstellen für Audioverarbeitung und -wiedergabe Hi-Speed USB-Gerät/Host/OTG 10/100 Mbit/s Ethernet MAC mit MII- und RMII-Schnittstelle Erweiterter Speicherschutz 2 MB Flash-Speicher (plus zusätzliche 160 KB Boot-Flash ) 640 KB SRAM-Speicher Weitere Informationen:  |  | Sensor-Typ: | Hall-Effekt-Sensoren | Montage-Typ: | SMD | Magnet-Typ: | Latch | Arbeitsspannnung max.: | 24 V | Arbeitsspannnung min.: | 4 V | Gehäusegröße: | SOT-23W | Pinanzahl: | 5 | Betriebstemperatur max.: | +150 °C | Betriebstemperatur min.: | –40 °C | Automobilstandard: | AEC-Q100 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: hall effekt sensor, 1464498, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Allegro Microsystems, A1262LLHLTT, Semiconductors, Motion Sensor ICs |
|  |  |
| |