Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allegro Microsystems Hall-Effekt-Sensor SMD Latch SOT-23W 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1464453
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     A1262LLHLT-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ = SMD
Magnet-Typ = Latch
Arbeitsspannnung max. = 24 V
Arbeitsspannnung min. = 4 V
Gehäusegröße = SOT-23W
Pinanzahl = 5
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Automobilstandard = AEC-Q100
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ:
SMD
Magnet-Typ:
Latch
Arbeitsspannnung max.:
24 V
Arbeitsspannnung min.:
4 V
Gehäusegröße:
SOT-23W
Pinanzahl:
5
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Automobilstandard:
AEC-Q100
Weitere Suchbegriffe: hall effekt sensor, 1464453, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Allegro Microsystems, A1262LLHLTT, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.