Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelschneider 160 mm, Schneidleistung 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelschneider 160 mm, Schneidleistung 10mm
RS PRO Kabelschneider 160 mm, Schneidleistung 10mm
RS PRO Kabelschneider 160 mm, Schneidleistung 10mm
RS PRO Kabelschneider 160 mm, Schneidleistung 10mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1463876
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1463876
EAN/GTIN:
     5056279062268
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere 160 mm
Schneider-Typ = Kabelschneider
Gesamtlänge = 160 mm
Schneidkapazität max. = 10mm
Schneidkapazität Kupferdraht = 10mm

Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln Spezialwerkzeugstahl Polierte Oberfläche (elektrobeschichtet) Weiche Duo Tech-Griffe
Weitere Informationen:
Schneider-Typ:
Kabelschneider
Gesamtlänge:
160 mm
Schneidkapazität max.:
10mm
Schneidkapazität Kupferdraht:
10mm
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, rs pro kabelschere, 1463876, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Seitenschneider, RS PRO, E6041160RS, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.