Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renold SD Red Box 12B-2 Stahl Duplex Rollenkette, Teilung 19.05mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Renold SD Red Box 12B-2 Stahl Duplex Rollenkette, Teilung 19.05mm, Länge 5m
Artikel-Nr.:
     108EL-1463768
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     SD12B2X5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 12B-2
Teilung = 19.05mm
Anzahl der Stränge = Duplex
Material = Stahl
Kettenserie = Renold SD (Red Box)
Länge = 5m
Bodenhöhe = 16.1mm
Walzendurchmesser = 12.07mm
Standard = Britisch / Europäisch
Gewicht = 2.3kg/m

Kostengünstige Duplex-Rollenkette Renold SD, für normale Anforderungen. Erfüllt europäische Normen (BS)
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
12B-2
Teilung:
19.05mm
Anzahl der Stränge:
Duplex
Material:
Stahl
Kettenserie:
Renold SD (Red Box)
Länge:
5m
Bodenhöhe:
16.1mm
Walzendurchmesser:
12.07mm
Standard:
Britisch / Europäisch
Gewicht:
2.3kg/m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, 12b2 rollenkette renold, din 8187, din 8187 12b-2, 1463768, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Renold, SD12B2X5M, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,48*
€ 186,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,32*
€ 183,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,84*
€ 161,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6125206
ab € 120,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.