Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renold SD Red Box 12B-1 Stahl Simplex Rollenkette, Teilung 19.05mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Renold SD Red Box 12B-1 Stahl Simplex Rollenkette, Teilung 19.05mm, Länge 5m
Artikel-Nr.:
     108EL-1463765
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     SD12B1X5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 12B-1
Teilung = 19.05mm
Anzahl der Stränge = Simplex
Material = Stahl
Kettenserie = Renold SD (Red Box)
Länge = 5m
Bodenhöhe = 16.1mm
Walzendurchmesser = 12.07mm
Standard = Britisch / Europäisch
Gewicht = 1.2kg/m

Europäischer (BS) Standard/ISO 606. Kostengünstige Simplex-Rollenkette Renold SD, für normale Anforderungen. Erfüllt europäische Normen (BS)
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
12B-1
Teilung:
19.05mm
Anzahl der Stränge:
Simplex
Material:
Stahl
Kettenserie:
Renold SD (Red Box)
Länge:
5m
Bodenhöhe:
16.1mm
Walzendurchmesser:
12.07mm
Standard:
Britisch / Europäisch
Gewicht:
1.2kg/m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, rollenkette 12b1 renold, din 8187, din 8187 12b 1, 1463765, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Renold, SD12B1X5M, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9010053
ab € 104,49*
Zubehör
RS Pro
6125206
ab € 119,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.