Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renold SD Red Box 10B-1 Stahl Simplex Rollenkette, Teilung 15.88mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Renold SD Red Box 10B-1 Stahl Simplex Rollenkette, Teilung 15.88mm, Länge 5m
Artikel-Nr.:
     108EL-1463759
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     SD10B1X5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 10B-1
Teilung = 15.88mm
Anzahl der Stränge = Simplex
Material = Stahl
Kettenserie = Renold SD (Red Box)
Länge = 5m
Bodenhöhe = 14.7mm
Walzendurchmesser = 10.16mm
Standard = Britisch / Europäisch
Gewicht = 1kg/m

Europäischer (BS) Standard/ISO 606. Kostengünstige Simplex-Rollenkette Renold SD, für normale Anforderungen. Erfüllt europäische Normen (BS)
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
10B-1
Teilung:
15.88mm
Anzahl der Stränge:
Simplex
Material:
Stahl
Kettenserie:
Renold SD (Red Box)
Länge:
5m
Bodenhöhe:
14.7mm
Walzendurchmesser:
10.16mm
Standard:
Britisch / Europäisch
Gewicht:
1kg/m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, rollenkette 10b1 renold, din 8187, din 8187 10b 1, 1463759, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Renold, SD10B1X5M, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9010056
ab € 77,26*
Zubehör
RS Pro
9010059
ab € 104,42*
Zubehör
RS Pro
6125199
ab € 74,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.